業務用 炊飯ジャーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
160件の「業務用 炊飯ジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炊飯 器 おかゆ」、「ガス炊飯器 業務用」、「パロマ ガス 炊飯 器 1 升」などの商品も取り扱っております。
業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービンランキング1位
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升ステンレス消費電力(W)(炊飯時)1310電源コード(m)1.5
1台
89,980税込98,978
当日出荷

ガス炊飯器 炊きわざ パロマランキング2位
家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。コード長さ(m)1.6接続小口径迅速継手(別売)機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置保証期間3年/内釜(内面コート)火力調節マイコン
1台
69,980税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


業務用炊飯電子ジャー 炊きたて タイガー魔法瓶ランキング4位
大容量ジャー炊飯器 おこげがつきにくい炊飯シート付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ 炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
ステンレス
1台
45,980税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

業務用IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービンランキング5位
大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。 多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」 選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」 約30分で炊き上がる「白米早炊き」
炊飯容量3升(1.8~5.4)仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米材質本体ステンレス消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
1台
239,800税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ材質本体ステンレス質量(kg)5.5消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34電源単相100V専用電源コード(m)1.1(コードリール付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)TKG品番7-0649-0301TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
49,980税込54,978
当日出荷

真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
1個
9,998税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
1台
37,980税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タイガー魔法瓶業務用炊飯器
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。 電気でおいしく炊いて、そのまま保温。 おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。 手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 市販のタイマーが使えます。
材質ステンレス質量(kg)7.9サイズ1升5合炊き消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0最大炊飯量2.7L
1台
46,980税込51,678
7日以内出荷

ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。 「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。 ダブルヒーター方式で大量保温できます 通電ランプつき 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
材質ステンレス質量(kg)4.8サイズ2升2合炊き消費電力(W)35(平均保温電力)電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×35.8×27.0炊飯容量4L
1台
35,980税込39,578
7日以内出荷

1台
37,980税込41,778
16日以内出荷

アイリスオーヤマジャー炊飯器 1.5合
小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。 通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。 メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。 メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。 コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ホワイト寸法(mm)225×202×221質量(g)1400材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)280(炊飯時)モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合)電源コード(m)約1.4付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))保証期間お買い上げ日より1年間アズワン品番64-8927-92
1個
5,698税込6,268
3日以内出荷

象印マホービン炊飯器用内釜のみ
業務用マイコン炊飯ジャー(NS-QA36-XA/NS-QB36-XA/NS-QC36-XA)用のなべです。
1個
15,980税込17,578
7日以内出荷

象印マホービンマイコン炊飯ジャー
ふっくら炊き上がる「2.5mmの黒厚釜」。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3 コース」。ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る。選べる保温選択。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」 。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。8強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」
ホワイト電源(V)100
1台
21,980税込24,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
7,598税込8,358
70日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

パロマPR-10ESS
10L・5.5升
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要グリーン購入法適合
1台
71,980税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

象印マホービン業務用IH炊飯ジャー
大容量でもおいしく炊ける高火力「200V IH」&2層まる厚釜(2.7mm)。多彩な6つのメニューで、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊きこみ/玄米が長けます。標準の炊飯コース以外に炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」機能で、ごはんの硬さやこげの状態などを好みに合わせて調節できます。
炊飯容量2升(0.9~3.6)ステンレス消費電力(W)2700本体質量(kg)14.5電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×345
1台
169,800税込186,780
3日以内出荷

タイガー魔法瓶タイガー IH炊飯ジャー
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:【炊飯時】166Wh/回【保温時】19.1Wh/時。炊飯容量:0.5合~5.5合。コード長さ:1.0m。ふっくら粘りのあるごはんを炊き上げる『遠赤黒厚釜』。お米本来の甘みと旨みを引き出す『剛火IH』。お茶碗1杯(0.5合)が最短約15分、1合が約17分で炊飯できる『少量高速』メニュー搭載。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×354×200
1台
34,980税込38,478
9日以内出荷

炊きこみ、おかゆ、玄米、雑穀米 無洗米が炊けます。 忙しい時に便利な専用メニューです。 持続性の高い防虫効果を発揮します。 おいしく炊飯、おいしく保温できます。 炊飯、予約、メニューなど簡単に操作できます。
仕様●容量:3.6L(2升)●消費電力:1310W●内釜:まる厚釜(厚さ2.0mm)●サイズ:470(W)×385(D)×400(H)mm●重量:11kgアズワン品番65-2195-71
1台
99,500税込109,450
8日以内出荷

アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(450W)+蓋ヒーター(25W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です
仕様蒸発水量:11.9g質量(kg)約2.3電源AC100V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)(炊飯時)475電源コード長さ約1.1m消費電力量(Wh)炊飯時:91.0/回年間消費電力量(kWh/年)36.8炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大0.54L(3合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.36L(2合)、おかゆ:全がゆ:最大0.18L(1合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約22.3×約27.0×約19.8
1台
9,398税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)